Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.7190 po
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Anneau intérieur Largeur0.5000 po
- Mauvais alignement Angle9.5 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.4060 po
- Extérieur Diamètre0.8437 po
- Largeur totale0.8437 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié traité thermiquement
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale17516 lbf
- SérieAIB
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990009982
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, enduit protecteur pour la résistance à la corrosion, enduit d’huile (fr. Option – Acier inoxydable)
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant