Motion
AMR12
AMR12 - EXTRÉMITÉ TIGE (A) ENDURA ALUM - M-R 3/4-3/4 ROUGE
N° D’ARTICLE MI07002352
N° MFRAMR12
Prix56.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AMR12 - EXTRÉMITÉ TIGE (A) ENDURA ALUM - M-R 3/4-3/4 ROUGE
N° D’ARTICLE MI07002352
N° MFRAMR12

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix56.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3120 po
  • Largeur de la bille
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    13400 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    AM
  • Style
    Emplacement du chargeur
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990008404

Aperçu

Description du fabricant
AMR12 BOUT DE TIGE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : nylon renforcé 12 avec PTFE autolubrifiant
  • CORPS : Aluminium 7075-T6 pour aéronefs, couleur rouge anodisé de série
  • CARACTÉRISTIQUES : Soutien métal sur métal pour les charges lourdes d’électrocution, épaisseur transversale accrue pour une plus grande résistance à la traction

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon