Motion
HCOM16KH
Roulement sphérique lisse - 1.0000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI07002373
N° MFRHCOM16KH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 1.0000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI07002373
N° MFRHCOM16KH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7810 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    106230 lbf
  • Série
    HCOM
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
HCOM16KH PALIER LISSE SPHÉRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif