Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.0000 po
- Mauvais alignement Angle9 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.7810 po
- Extérieur Diamètre2.0000 po
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge statique radiale106230 lbf
- SérieHCOM
- Type de roulementRadial