Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Anneau intérieur Largeur1.3750 po
- Mauvais alignement Angle8.5 °
- Largeur de l’anneau extérieur1.0940 po
- Extérieur Diamètre2.7500 po
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge statique radiale203925 lbf
- SérieHCOM
- Type de roulementRadial