Motion
HFL16Z-2
Extrémité femelle filetée à gauche de la tige - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-12 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI07002387
N° MFRHFL16Z-2
Prix214.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité femelle filetée à gauche de la tige - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-12 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI07002387
N° MFRHFL16Z-2
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
Prix214.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.8750 po
  • Largeur de la bille
    1.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.000 po
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Taille du filetage de la tige
    1-12 po
  • Poids
    2.41 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Placage résistant à la corrosion en acier allié traité thermiquement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HFL16Z-2
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    HF
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990049247

Aperçu

Description du fabricant
HFL16Z-2 BOUT DE TIGE
  • Corps en acier allié, traité thermiquement, revêtu de protection pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon