Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Diamètre de la tête2.0000 po
- Largeur de la tête0.765 po
- Taille du filetage de la tige7/8-14 po
- Taille du filetage7/8-14
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement, chromé, masse de précision
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantKML14Z
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieKM
- Normes respectéesSAEJ1120
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990046581
Aperçu
- Corps en acier au carbone, traité thermiquement, revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
- Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
- Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision