Motion
KML3-4Z
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI07002397
N° MFRKML3-4Z
Prix25.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI07002397
N° MFRKML3-4Z
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
Prix25.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.4370 po
  • Largeur de la bille
    0.3120 po
  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.250 po
  • Angle de désalignement
    10 °
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KML3-4Z
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    KM
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990044440

Aperçu

Description du fabricant
KML3-4Z BOUT DE TIGE
  • Corps en acier au carbone, traité thermiquement, revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer