Motion
MCML14Z
Embout de tige mâle fileté à gauche métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 14 mm, Taille du filetage de la tige : M14 x 2.0, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI07002403
N° MFRMCML14Z
Prix28.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige mâle fileté à gauche métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 14 mm, Taille du filetage de la tige : M14 x 2.0, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI07002403
N° MFRMCML14Z
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
Prix28.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    19 mm
  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Diamètre de la tête
    34.75 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    60 mm
  • Angle de désalignement
    30 °
  • Taille du filetage de la tige
    M14 x 2.0
  • Taille du filetage
    M14x2.0
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MCM
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990050380

Aperçu

Description du fabricant
MCML14Z BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur métrique pour la résistance à la corrosion
  • Z Suffix désigne un raccord de graissage de type Zerk

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer