Motion
MCOM18T
Roulement simple sphérique métrique - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de bague intérieure de 23 mm, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI07002408
N° MFRMCOM18T
Prix50.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement simple sphérique métrique - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de bague intérieure de 23 mm, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI07002408
N° MFRMCOM18T
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
Prix50.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    23 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    15 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    216714 N
  • Série
    MCOM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990017260

Aperçu

Description du fabricant
MCOM18T PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer