Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Anneau intérieur Largeur28 mm
- Mauvais alignement Angle15 °
- Largeur de l’anneau extérieur20 mm
- Extérieur Diamètre50 mm
- Largeur totale50 mm
- Poids0.62 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale315216 N
- SérieMCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990017307
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant