Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille42.86 mm
- Alésage Diamètre25 mm
- Anneau intérieur Largeur31 mm
- Mauvais alignement Angle15 °
- Largeur de l’anneau extérieur22 mm
- Extérieur Diamètre56 mm
- Largeur totale56 mm
- Poids390 g
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale390056 N
- SérieMCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990017314
Aperçu
Description du fabricant
MCOM25 PALIER LISSE SPHÉRIQUE
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : alliage/acier chromoly (option du fabricant - acier inoxydable), traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion