Motion
MCOM30
Roulement simple sphérique métrique - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 66 mm, largeur de bague intérieure de 37 mm, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI07002413
N° MFRMCOM30
Price$82.77/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement simple sphérique métrique - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 66 mm, largeur de bague intérieure de 37 mm, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI07002413
N° MFRMCOM30
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
Votre prix82.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    50.80 mm
  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Inner Ring Width  
    37 mm
  • Misalignment Angle  
    17 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Outside Diameter  
    66 mm
  • Largeur totale
    66 mm
  • Poids
    6 g

Details

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    525360 N
  • Série
    MCOM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990017338

Aperçu

Description du fabricant
MCOM30 PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly (option du fabricant - acier inoxydable), traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif