Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5 mm
- Anneau intérieur Largeur8 mm
- Mauvais alignement Angle12.5 °
- Largeur de l’anneau extérieur6 mm
- Extérieur Diamètre16 mm
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge statique radiale27555 N
- SérieMCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990017123
Aperçu
Description du fabricant
MCOM5T PALIER LISSE SPHÉRIQUE