Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille14 mm
- Bore Diameter10 mm
- Diamètre de la tête27 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille43 mm
- Angle de désalignement17 °
- Taille du filetage de la tigeM10 x 1.25
- Poids0.18 lb
Details
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier allié - traité thermiquement
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMHF
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990133502
Aperçu
Description du fabricant
MHFL10Z-1 BOUT DE TIGE
- Métrique
- Corps en acier allié
- Traité à la chaleur
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Course en acier allié traitée thermiquement
- Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement
- Z Suffix désigne un raccord de graissage de type Zerk