Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille19 mm
- Alésage Diamètre14 mm
- Diamètre de la tête34.75 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille57 mm
- Angle de désalignement21 °
- Taille du filetage de la tigeM14 x 2.0
- Taille du filetageM14x2.0
- Poids0.36 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier allié - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale71741 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMHF
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990050724
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : alliage/acier chromoly
- CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion