Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille12 mm
- Alésage Diamètre8 mm
- Diamètre de la tête22.25 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille36 mm
- Angle de désalignement18 °
- Taille du filetage de la tigeM8 x 1.25
- Taille du filetageM8
- Poids0.09 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier allié - traité thermiquement
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMHF
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990050618
Aperçu
- Métrique
- Corps en acier allié
- Traité à la chaleur
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Course en acier allié traitée thermiquement
- Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement
- Z Suffix désigne un raccord de graissage de type Zerk