Motion
MHML10Z-1
Extrémité de tige mâle filetée gauche métrique - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.25, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI07002433
N° MFRMHML10Z-1
Prix50.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée gauche métrique - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.25, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI07002433
N° MFRMHML10Z-1
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
Prix50.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    14 mm
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    27 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    48 mm
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1.25
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié - traité thermiquement
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MHM
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990134394

Aperçu

Description du fabricant
MHML10Z-1 BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier allié
  • Traité à la chaleur
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Course en acier allié traitée thermiquement
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement
  • Z Suffix désigne un raccord de graissage de type Zerk

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif