Motion
MHMR14Z-1
Embout de tige mâle fileté à droite métrique - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 14 mm, taille du filetage de la tige : M14 x 1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI07002449
N° MFRMHMR14Z-1
Prix72.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige mâle fileté à droite métrique - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 14 mm, taille du filetage de la tige : M14 x 1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI07002449
N° MFRMHMR14Z-1
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
Prix72.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    19 mm
  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Diamètre de la tête
    34.75 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    60 mm
  • Angle de désalignement
    21 °
  • Taille du filetage de la tige
    M14 x 1.5
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié - traité thermiquement
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MHM
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990135032

Aperçu

Description du fabricant
MHMR14Z-1 BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier allié
  • Traité à la chaleur
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Course en acier allié traitée thermiquement
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement
  • Z Suffix désigne un raccord de graissage de type Zerk

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer