Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille25 mm
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre de la tête46 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille78 mm
- Angle de désalignement20 °
- Taille du filetage de la tigeM20 x 2.5
- Poids0.64 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier allié - traité thermiquement
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMHM
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990135155
Aperçu
- Métrique
- Corps en acier allié
- Traité à la chaleur
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Course en acier allié traitée thermiquement
- Acier au carbone avec doublure en Ptfe
- Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement