Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre de la tête46 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille77 mm
- Taille du filetageM20 x 2.5
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- SérieMK
- Direction du filetageMain gauche
Aperçu
- Revêtement protecteur métrique pour la résistance à la corrosion
- Z Suffix désigne un raccord de graissage de type Zerk