Motion
C02400240620M

AS RAYMOND
C02400240620M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.6200 in Length, 0.0240 in Wire Size, 9.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07003246
N° MFRC02400240620M
Prix2.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400240620M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.6200 in Length, 0.0240 in Wire Size, 9.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07003246
N° MFRC02400240620M
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
Prix2.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00089 lb
  • Taille du fil
    0.0240 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400240620M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    9.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0240-024-0620M PRINTEMPS