Motion
DSG-01-3C4-D24-7090

YUKEN
DSG-01-3C4-D24-7090

Directeur Sol de soupape Opéré
N° D’ARTICLE MI07003335
N° MFRDSG-01-3C4-D24-7090
Prix258.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-01-3C4-D24-7090

Directeur Sol de soupape Opéré
N° D’ARTICLE MI07003335
N° MFRDSG-01-3C4-D24-7090
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
Prix258.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    88.8 mm
  • Longueur totale
    204.4 mm
  • Largeur totale
    46 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Numéro de conception
    70
  • Type de connecteur électrique
    Boîte de raccordement
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Débit maximum
    26.4 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre ouvert (A, B et T)
  • Pression nominale du port T
    3050 psi
  • Application de la vanne
    Industriel

Aperçu

Description du fabricant
DSG-01-3C4-D24-7090 DIR. SOL DE LA VANNE.
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 100L/min (26.4gal/min)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté