Motion
EGDM3313T
Moteur de service agricole - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 215TZ , logement OPSB, 60 Hz, base 1770 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003478
N° MFREGDM3313T
Prix2,016.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service agricole - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 215TZ , logement OPSB, 60 Hz, base 1770 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003478
N° MFREGDM3313T
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
Votre prix2,016.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TZ
  • Longueur totale
    18.4500 po
  • Dimension C de la longueur totale
    18.45 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    132 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour l’onduleur; Thermostat normalement fermé; Graisse pour roulements Polyrex Em (-20F +300F); Matériau du châssis en acier; Indicateur de base rigide; Sortie de câble moteur de boîte en Ko; Terminaison de câble moteur de fils volants; Écran de roue inclus
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Description
    HP :10, F#215TZ, TR/MIN :1770, 208-230/460V, ODP
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    OPSB
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • HP
    10 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    H
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EGDM3313T
  • Numéro CUP du fabricant
    781568524541
  • Catégorie de moteur
    Moteur de la sécheuse à grains (Centrifugal)
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Roulement étanche
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat normalement fermé
  • Type de roulement
    Scellé
  • CUP_NON
    781568524541
  • Volts à fréquence
    208 à 230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EGDM3313T 10HP 1770RPM 3PH 60HZ 215TZ