Motion
EM2238
Moteur à châssis en U - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 256U , logement TEFC, 60 Hz, base 1775 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003510
N° MFREM2238
Prix6,514.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à châssis en U - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 256U , logement TEFC, 60 Hz, base 1775 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003510
N° MFREM2238
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
Prix6,514.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    256U
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Longueur totale
    23.1100 po
  • Dimension C de la longueur totale
    23.03 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    252 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre en fonte; prêt pour l’onduleur;ema Premium; graisse à roulement Polyrex Em (-20F +300F); base rigide; cosses de levage standard; élingue d’arbre
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Description
    10HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 256U, 0936M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • HP
    10 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    K
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM2238
  • Numéro CUP du fabricant
    781568778883
  • Modèle
    0936M
  • Catégorie de moteur
    Moteur à châssis en U
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6208
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568778883
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EM2238 10HP 1775RPM 3PH 60HZ 256U 0936M