Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre286U
- Longueur totale26.3900 po
- Dimension C de la longueur totale26.34 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids318 lb
Détails
- Détails supplémentairesCadre en fonte; prêt pour l’onduleur;ema Premium; graisse à roulement Polyrex Em (-20F +300F); base rigide; rotation d’arbre réversible; élingue d’arbre
- Plage de température ambiante40 °C
- Ampères à tension48 A;24 A à 230 V;460 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1770 tr/min
- Description20HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 286U, 0960M, TEFC, F1
- Mot-clé de descriptionUsage général
- Roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFer
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge24.00 A
- Efficacité de la pleine charge93.00 %
- HP20 hp
- Classe d’isolationF
- Code KVAJ
- Numéro de catalogue du fabricantEM2334
- Numéro CUP du fabricant781568778913
- Modèle0960M
- Catégorie de moteurMoteur à châssis en U
- Puissance du moteur20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAA
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6208
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesCSA, CSA EEV, UR
- Méthode de démarrageDirect on Line (DOL)
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568778913
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence230 V;460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation