Motion
VHEM2513T
Moteur vertical à socle en P - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254HP , logement OUVERT, 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur socle en P, service continu
N° D’ARTICLE MI07003570
N° MFRVHEM2513T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur vertical à socle en P - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254HP , logement OUVERT, 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur socle en P, service continu
N° D’ARTICLE MI07003570
N° MFRVHEM2513T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254HP
  • Dimension C de la longueur totale
    26.74 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    345 lb

Details

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    J
  • Numéro CUP du fabricant
    781568799871
  • Catégorie de moteur
    Moteur vertical à base en P
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base en P
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
VHEM2513T 15HP 1770RPM 3PH 60HZ 254HP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté