Motion
EM2508T
Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 900 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256T , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 880 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI07003577
N° MFREM2508T
Prix6,728.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 900 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256T , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 880 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI07003577
N° MFREM2508T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,728.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Dimension C de la longueur totale
    24.19 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    260 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    880 tr/min
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    G
  • Numéro CUP du fabricant
    781568801178
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568801178

Aperçu

Description du fabricant
EM2508T 7.5HP 880RPM 3PH 60HZ 256T
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good