Motion
EGDM3311T
Moteur de service agricole - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 213TZ , logement OPSB, 60 Hz, base 1770 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003581
N° MFREGDM3311T
Prix1,701.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service agricole - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 213TZ , logement OPSB, 60 Hz, base 1770 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003581
N° MFREGDM3311T
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
Votre prix1,701.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TZ
  • Longueur totale
    17.3200 po
  • Dimension C de la longueur totale
    17.32 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    120 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour l’onduleur ; Thermostat normalement fermé ; Base rigide ; Graisse Polyrex Em (-20F +300F) ; Grille verticale incluse ; Matériau du châssis en acier
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Description
    7.5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 213TZ, 3734M, OPSB
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    OPSB
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    9.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • HP
    7.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    J
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EGDM3311T
  • Numéro CUP du fabricant
    781568802809
  • Catégorie de moteur
    Moteur de la sécheuse à grains (Centrifugal)
  • Code de conception du moteur
    A
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat normalement fermé
  • Type de roulement
    Scellé
  • CUP_NON
    781568802809
  • Tension
    208 à 230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 à 230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EGDM3311T 7.5HP 1770RPM 3PH 60HZ 213TZ