Motion
EHPM3710T
Moteur de pompe à jet - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213TYZ cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07003584
N° MFREHPM3710T
Prix2,820.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à jet - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213TYZ cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07003584
N° MFREHPM3710T
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
Prix2,820.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TYZ
  • Dimension C de la longueur totale
    15.79 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    151 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    J
  • Numéro CUP du fabricant
    781568804001
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568804001

Aperçu

Description du fabricant
EHPM3710T 7.5HP 1770RPM 3PH 60HZ 213TYZ