Motion
EM3558T-9
Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07003649
N° MFREM3558T-9
Prix1,506.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07003649
N° MFREM3558T-9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,506.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145T
  • Dimension C de la longueur totale
    13.29 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    781568809921
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service Quarry
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568809921

Aperçu

Description du fabricant
EM3558T-9 2HP 1740RPM 3PH 60HZ 145T