Motion
EMVM3711D
Moteur c.a. à châssis IEC - 7.50 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D132SD châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage sur bride B5 , service continu
N° D’ARTICLE MI07003674
N° MFREMVM3711D
Prix3,287.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis IEC - 7.50 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D132SD châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage sur bride B5 , service continu
N° D’ARTICLE MI07003674
N° MFREMVM3711D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,287.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    D132SD
  • Dimension C de la longueur totale
    19.35 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Poids
    118 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3490 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    90.20 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    G
  • kW
    7.50 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    781568810194
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Bride B5
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CE, CSA EEV
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568810194

Aperçu

Description du fabricant
EMVM3711D 7.5KW 3490RPM 3PH 60HZ D132SD