Motion
VXM21742T-5
Moteur à usage général antidéflagrant - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 213TC , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI07003725
N° MFRVXM21742T-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général antidéflagrant - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 213TC , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI07003725
N° MFRVXM21742T-5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC
  • Dimension C de la longueur totale
    20.32 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    161 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    J
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Numéro de pièce du moteur remplacé
    VEM7047T-5
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat normalement fermé
  • CUP_NON
    781568810804

Aperçu

Description du fabricant
VEM7047T-5 7.5HP 1770RPM 3PH 60HZ 213TC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon