Motion
VLECP3663T
Moteur Severe Duty - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184LP cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Base 3490 tr/min, Montage sur socle en P, Usage continu
N° D’ARTICLE MI07003736
N° MFRVLECP3663T
Prix7,531.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184LP cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Base 3490 tr/min, Montage sur socle en P, Usage continu
N° D’ARTICLE MI07003736
N° MFRVLECP3663T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,531.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184LP
  • Dimension C de la longueur totale
    22.18 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    105 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3490 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    90.20 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    M
  • Numéro CUP du fabricant
    781568811061
  • Catégorie de moteur
    Moteur vertical à base en P
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base en P
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CCSA US, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568811061

Aperçu

Description du fabricant
VLECP3663T 5HP 3490RPM 3PH 60HZ 184LP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon