Motion
VLECP4103T
Moteur vertical à socle en P - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286LP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur socle en P, service continu
N° D’ARTICLE MI07003742
N° MFRVLECP4103T
Prix13,455.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur vertical à socle en P - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286LP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur socle en P, service continu
N° D’ARTICLE MI07003742
N° MFRVLECP4103T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13,455.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286LP
  • Dimension C de la longueur totale
    32.44 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po
  • Poids
    437 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.60 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    J
  • Numéro CUP du fabricant
    781568811122
  • Catégorie de moteur
    Moteur vertical à base en P
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base en P
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568811122

Aperçu

Description du fabricant
VLECP4103T 25HP 1770RPM 3PH 60HZ 286LP