Motion
VLECP4107T
Moteur vertical à socle en P - 25 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284LP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3520 tr/min, montage sur socle en P, service continu
N° D’ARTICLE MI07003745
N° MFRVLECP4107T
Prix16,693.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur vertical à socle en P - 25 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284LP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3520 tr/min, montage sur socle en P, service continu
N° D’ARTICLE MI07003745
N° MFRVLECP4107T
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
Prix16,693.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284LP
  • Dimension C de la longueur totale
    32.44 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po
  • Poids
    400 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3520 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    781568811221
  • Catégorie de moteur
    Moteur vertical à base en P
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base en P
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568811221

Aperçu

Description du fabricant
VLECP4107T 25HP 3520RPM 3PH 60HZ 284LP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon