Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre143JP
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale18.4700 po
- Dimension C de la longueur totale18.49 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Poids41 lb
Détails
- Détails supplémentairesPrêt pour onduleur; Matériau du châssis en acier; Graisse pour roulements en Polyrex Em (-20F et +300F); Sortie de câble du moteur de la boîte de jonction; Terminaison de câble du moteur de fils volants; Quantité de câble du moteur de 9 à 18 awg/taille de câble; Indicateur de base rigide; Code de face avant standard; Code de face de la poulie C; Indicateur d’arbre de poulie à embout et à clé; Élingue de tige
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base3490 tr/min
- Description2HP, 3490RPM, 3PH, 60HZ, 145JP, 3526M, TEFC, F1
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.50 A
- Efficacité de la pleine charge85.50 %
- HP2 hp
- Classe d’isolationF
- Code KVAM
- Numéro de catalogue du fabricantEJPM3555T
- Numéro CUP du fabricant781568815748
- Modèle3526M
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Conformité RoHsConforme à la norme RoHS
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesCSA, CSA EEV, UR
- Méthode de démarrageDirect on Line (DOL)
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568815748
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence230 V;460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure