Motion
VEM7075T
Moteur à usage général antidéflagrant - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145TC , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage en C/sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI07003875
N° MFRVEM7075T
Prix3,623.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général antidéflagrant - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145TC , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage en C/sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI07003875
N° MFRVEM7075T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,623.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    16.10 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    L
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
VEM7075T 3HP 3450RPM 3PH 60HZ 145TC