Motion
CEWDM3607T
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 1-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1165 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI07005014
N° MFRCEWDM3607T
Prix1,940.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 1-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1165 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI07005014
N° MFRCEWDM3607T
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
Prix1,940.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Dimension C de la longueur totale
    16.54 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    72 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1165 tr/min
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    87.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    K
  • Numéro CUP du fabricant
    781568817193
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568817193

Aperçu

Description du fabricant
CEWDM3607T 1.5HP 1165RPM 3PH 182TC

Vous pourriez également aimer