Spécifications
Dimensions
- Profondeur3.40
- Hauteur9.60
- Largeur6.40
Détails
- Type d’assainisseur d’airÉliminateur d’odeurs
- ApplicationUtiliser sur les saletés organiques tenaces, en particulier pour éliminer les odeurs d’urine, de selles et de vomissures
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- CouleurBlanc cassé
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBouteille
- Action de mousseMousse modérée
- À utiliser avecNettoyant neutre pour planchers GreenLink, Nettoyant concentré pour vitres GreenLink
- FormulaireLiquide
- Numéro CUP du fabricant690858184207
- Quantité du colis12
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
- ParfumPlaisant