Spécifications
Dimensions
- Taille du corps50
- Taille du port3/4 NPT
- Poids2.75 kg
Détails
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- ComprendPlaque signalétique, plaque d’avertissement
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale1 MPa
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
- SérieAL
Aperçu
- Lubrificateur modulaire avec réservoir
- Tailles de carrosserie disponibles : 30 à 60
- Type de filetage : M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
- Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Variété d’options disponibles