Motion
NCGNN20-0400
CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07007333
N° MFRNCGNN20-0400
Prix42.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07007333
N° MFRNCGNN20-0400
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
Prix42.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Montage avant du nez
  • Type de montage
    Montage avant du nez
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCGNN20-0400
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion