Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible5/16 po
Details
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Pays d’origineSG
- Forme d’ajustementConnecteur femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Joint d’étanchéitéAucun
- SérieKQ2
Aperçu
Description du fabricant
RACCORD KQ2F08-G02A , CONNECTEUR FEMELLE
- Convient pour une utilisation avec du nylon et de l’uréthane
- Pression de service -100 kPa à 1 MPa
- Nécessite peu de force pour le retrait
- Efficace pour la tuyauterie dans un espace clos
- Filetage de connexion : G
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité