Motion
HPDC-4.00

PCI
HPDC-4.00

Suiveur de came plate - HPDC-H Series, 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07007478
N° MFRHPDC-4.00
Price$633.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
HPDC-4.00

Suiveur de came plate - HPDC-H Series, 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07007478
N° MFRHPDC-4.00
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
Price$633.90/each

Spécifications

Dimensions

  • Roller Diameter  
    4.0000 po
  • Roller Width  
    2.2500 po
  • Stud Diameter  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    2-12
  • Poids
    9.96 lb

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    67200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    HPDC-H
  • CUP_NON
    841946104533

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON LOURD HPDC-4.00 - ROULEAU DCB SIMPLE
  • Les rouleaux DCB ordinaires/cylindriques transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux DCB ordinaires peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif