Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure25.4 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur1.0000 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- Description205HPPB2-SFT MONTÉ AGRICULIER
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueLe 205KPPB2-SFT est un roulement à billes à gorge profonde/radiale hexagonal de 0.8750 po avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 1.0000 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant205KPPB2-SFT
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106792819