Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0625 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant211
- Débit maximal tr/min58.3 tr/min
- Couple de sortie maximal847 po-lb
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio30:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition9 po
- Longueur des dimensions d’expédition10-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition9-1/2 po
- Poids23.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=30/1|TYLE=A
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-02307
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798926216
- Puissance d’entrée maximale1.060 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série210PCX
- StyleA
- CUP_NON662798926216
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®