Motion
87048

3M
87048

Rouleau de disques de ponçage - grain 150 , matériau abrasif en céramique de forme précise, diamètre de disque de 6.0000 po, qualité fine
N° D’ARTICLE MI07008360
N° MFR87048
Prix221.70 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87048

Rouleau de disques de ponçage - grain 150 , matériau abrasif en céramique de forme précise, diamètre de disque de 6.0000 po, qualité fine
N° D’ARTICLE MI07008360
N° MFR87048

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix221.70 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    3 mil
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Violet
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    150
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125870481
  • Nombre de disques
    100
  • Série
    775L
  • CUP_NON
    00051125870481

Aperçu

Description du fabricant
FILM 87048 CUBITRON(TM) II STIKIT(TM)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Endos en pellicule pour une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure rétention des bords
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • L’accessoire 3M™ Stikit s.r.l. facilite et accélère le changement de disques