Motion
64270 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) DISQUE DE PELLICULE DE PONÇAGE PROPRE 775L, 5 PO 220+ PI

3M
64270 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING FILM DISC 775L, 5 IN 220+ FI

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 220 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI07008505
N° MFR64270 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING FILM DISC 775L, 5 IN 220+ FI
Prix1.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64270 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING FILM DISC 775L, 5 IN 220+ FI

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 220 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI07008505
N° MFR64270 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING FILM DISC 775L, 5 IN 220+ FI

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Manteau ouvert
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de grain
    220
  • Numéro de stock du fabricant
    60440255903
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308642709
  • Type de montage
    Crochet
  • CUP_NON
    00076308642709

Aperçu

Description du fabricant
64270 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) PROPRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Endos en pellicule pour une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure rétention des bords
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • La fixation à boucles et à crochets permet de changer le disque rapidement et facilement
  • Un motif précis à trous multiples permet une extraction supérieure de la poussière