Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale4.38 po
- Largeur totale1.00 po
Détails
- ActionnementPilote
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-10-2
- Pression réglée en usine2700 psi
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- FonctionSoupape de décharge
- Matériau du boîtierAluminium
- Fuite114 cc/min
- Numéro de catalogue du fabricant565572
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Pression de service minimale500 psi
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneCartouche seulement