Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie55 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 2-1/2 po
- Largeur de la face2.75 po
- Bride extérieure Diamètre4.8 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.5 po
- Diamètre du pas4.912 po
Détails
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK R
- Numéro CUP du fabricant698672590020
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents28
- Construction de la poulieSimple